Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Compuesto sellador Impelast

Compuesto sellador Impelast
IMPELAST MEMBR. ROJO 20KG

Nº de art. 0893220023
EAN 4061975574015

Precios visibles tras iniciar sesión
Compuesto sellador Impelast

Nº de art. 0893220023

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Área de aplicación
Membrana elástica lmpermeabilizante Impermeabilización de cubiertas planas no transitables, techos invertidos, mantos antiguos, asfalto, cunetas, hojas de cubierta. Impermeabilización de tanques hormigón para la contención de agua no potable y otros líquidos, especialmente los no-ácido o agresivos. Alisado impermeable y elástico para grietas y micro fisuras.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Resinas elastoméricas en emulsión acuosa

Densidad moldeada

1.39 kg/l

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Elongación de ruptura

400 %

Temperatura máxima de curvatura en frío

-20 °C

Residuo seco

72.7 %

Resistencia a la tracción

1 N/mm²

Tiempo de secado

24 h

Condiciones de tiempo de secado

a 23°C

Resistencia ultravioleta

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CONVERTIDOR-DE-OXIDO-1L

Convertidor de óxido respetuoso con el medio ambiente
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas